Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Einlegeboden für BxT 1200x500 mm,, 30 mm stark, 4 Träger, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1528
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1528
115.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-31310-Z10-010-735
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-010-735
EAN/GTIN:
     4055479666017
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträgern, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,200 kg
Breite:
118,30 cm
Höhe:
3,00 cm
Länge:
47,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 32,42*
31 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 26,29*
€ 37,18*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 49,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 28,70*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,47*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,27*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.