Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren, 1950 mm hoch, 1000 mm breit 4 gepulv. Einlegeböden #31310-100-401 RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-31310-100-401-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-100-401-RAL 1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
31310-100-401
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1950x400x1000 mm
RAL Farbe:
RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral1018, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Material-Werkzeugschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Pavoy, Aktenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank lichtgrau, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.