| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16416-D57-22337-040-101-1018 Herst.-Nr.: 22337-040-101-RAL 1018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 22337-040-101 Weitere Informationen: | | Maße (Höhe x Tiefe x Breite): | 600x300x400 mm | RAL Farbe: | RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, pavoy hängeschrank, hänge schrank, hängeschrank 400mm breit, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Material-Werkzeugschrank, Stahlflügeltürenschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Pavoy |
| | |
| |