Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROline-tape Markierset, Markierungsgerät und 2 Rollen rot à 50 mm x 33 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55364
55364
Artikel-Nr.:
     164-55364
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.15.660
EAN/GTIN:
     4055381157771
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
PROline-tape Markierset
1 Markierungsgerät TAPEliner,
2 Rollen PROline-tape 50 mm x 33 m
Farbe: rot
1 Schneidmesser
sowie Schlagschnur und Kreide
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
250050R
Farbe:
Rot
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 192,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 194,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 201,32*
Frei Haus
ab € 208,59*
€ 251,77*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 231,76*
€ 278,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 278,48*
€ 331,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 272,36*
€ 324,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 253,11*
€ 301,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 242,65*
€ 288,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 231,76*
€ 275,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.19.771
ab € 4,80*
Zubehör
Moravia
261.18.249
ab € 4,79*
Zubehör
Moravia
261.16.322
ab € 4,81*
Zubehör
Moravia
261.13.752
ab € 4,78*
Zubehör
Moravia
261.16.606
ab € 4,77*
Zubehör
Moravia
261.17.941
ab € 6,39*
Zubehör
Moravia
261.18.826
ab € 5,26*
Zubehör
Widex Selection
E823061
ab € 9,36*
Zubehör
Widex Selection
E823074
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.