Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm,, 1 Schublade, 1 HR-Auszug, SE, weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregi
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregi
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregi
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregi
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregi
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-LCZ98-3E6TDK-9006
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     LCZ98-3E6TDK-9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, BxTxH 417x800x579 mm, 1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, mit Selbsteinzug/Dämpfung, Schloss, weißaluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
41,70 cm
Höhe:
57,90 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,53*
€ 370,78*
Frei Haus
ab € 392,04*
€ 462,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.