Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Montagewerkbank 1270 mm, fahrbar; mit abs. Fahreinrichtung; BMP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.021.0008
Herst.-Nr.:
     9990210008
EAN/GTIN:
     4014641018542
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Montagewerkbank 1270 mm, fahrbar; mit abs. Fahreinrichtung; Serie V 1270; Modell 701 V; 1270 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mit Schraubstock Backenb
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1270
Modell:
Modell 701 V
Bestückung:
Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mit Schraubstock Backenbreite 100 mm
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
141 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,85*
€ 1.745,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,45*
€ 1.746,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,65*
€ 1.754,43*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.756,66*
€ 1.954,90*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,72*
€ 2.063,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,01*
€ 2.454,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,68*
€ 2.426,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,14*
€ 2.327,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.908,51*
€ 2.271,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,72*
€ 2.230,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 42,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,54*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 541,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 264,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 222,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 476,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.