Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700xH850mm fahrbar blau/grau 50mm 2Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9141453552
Herst.-Nr.:
     9990210008
EAN/GTIN:
     4014641018542
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1270 x T 700 x H 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Ausstattung: mit Schraubstock · Anzahl Schubladen: 2
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180, 1 x 360 mm
Breite:
1270 mm
Tragfähigkeit:
450/1500 kg
Ausführung:
fahrbar
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Platte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,55*
€ 1.743,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,81*
€ 1.744,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,61*
€ 1.752,55*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.757,23*
€ 1.952,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,40*
€ 2.060,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,88*
€ 2.323,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,26*
€ 2.297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,32*
€ 2.204,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,45*
€ 2.149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,23*
€ 2.091,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 42,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,59*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 541,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 263,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 223,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 476,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.