Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau B1165xH650mm enzianblau Lochblech,Energieleiste ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9141453564
Herst.-Nr.:
     9992000004
EAN/GTIN:
     4014641216467
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Lochplatte
bestehend aus: 2 Tragsäulen und 1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1165 mm
Gestell:
enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Lochblech, Energieleiste
Material:
Stahlblech
Höhe:
650 mm
Marke:
ANKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,34*
€ 549,16*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,42*
€ 551,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,32*
€ 582,98*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,20*
€ 585,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,55*
€ 589,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210008
ab € 1.574,85*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210026
ab € 1.644,35*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210032
ab € 1.700,07*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990210014
ab € 1.758,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.