Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller mit Schukostecker 230 V; Kabellänge 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller mit Schukostecker 230 V; Kabellänge 18 m
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-900.281
Herst.-Nr.:
     900281
EAN/GTIN:
     4014641060954
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 18m
kabelaufroller
Kabelaufroller mit Schukostecker 230 V; Energieversorgung; Kabellänge 18 m
Weitere Informationen:
Produktserie:
Energieversorgung
Gewicht:
8 kg
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,18*
€ 691,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.