| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14237-D57-4202.00.5421 Herst.-Nr.: 4202.00.5421 EAN/GTIN: 4251142248669 |
| |
|
| | |
| Schlitzplattenstreifen, RAL 5010, BxH 920x140 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,340 kg | Breite: | 92,00 cm | Höhe: | 14,00 cm | Länge: | 2,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,73* | € 41,30* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 41,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,57* | € 44,66* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 33,96* | € 45,06* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 35,11* | € 49,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|