| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6011803 Herst.-Nr.: E6011803 EAN/GTIN: 4251142248669 |
| |
|
| | |
| ∙ Zum Selbstbestücken mit LagersichtkästenBestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8Praktisch über der Werkbank einsetzbar Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 920 x 140mm | Material: | Stahlblech | Abmessungen (B x H): | 920 x 140 mm | Höhe: | 140 mm | Ausführung Profile: | Schlitzwand | Abmessung Breite: | 920 mm | Abmessung Höhe: | 140 mm | Plattenfarbe: | RAL 5010 enzianblau | Ausführung Platte: | Schlitzwand | Breite: | 920 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kappes schlitzplatte, Lochplatten, Lochplattensysteme, Kombinationsplatten, Loch- und Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplatten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,83* | € 41,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,84* | € 41,64* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,47* | € 44,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,73* | € 45,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|