Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, Schlitzplatte, BxH 2000x450 mm,, Breitformat, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-4202.00.2017
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.2017
EAN/GTIN:
     4251142206829
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte kappes ral9010
schlitzplatte
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 2000x450 mm, RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,640 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
45,00 cm
Länge:
2,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kappes schlitzplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 115,09*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 117,95*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 119,76*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 139,05*
1
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 152,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,86*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,63*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 20,44*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 21,97*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,31*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,93*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,85*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 15,94*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.