Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Systemschrank
>
Artikel
KAPPES, Systemschrank, Türen mit Sichtfenster,, BxTxH 1000x410x1950 mm, ohne Kästen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14237-D57-1353.00.5013
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1353.00.5013
EAN/GTIN:
4251142200803
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
kappes systemschrank
system schrank
Systemschrank mit Schlitzplatten-Rückwand, Türen mit Sichtfenster, BxTxH 1000x410x1950 mm, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
41,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,00*
€ 1.034,90*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,74*
€ 1.136,65*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,24*
€ 1.152,02*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,50*
€ 1.250,29*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.312,04*
€ 1.484,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,90*
€ 1.231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,85*
€ 1.231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,57*
€ 1.187,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,51*
€ 1.148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,00*
€ 1.095,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lagersichtkasten 85x105x45 mm grün
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE gelb RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grün RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE rot RASTERPLAN
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,11*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,37*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE gelb RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE grau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE grün RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,31*
Zubehör
Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE rot RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,34*
Zubehör
Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE blau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,79*
Zubehör
Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE gelb RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE grau RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,84*
Zubehör
Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE grün RASTERPLAN
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen