|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-S-555916-S Herst.-Nr.: S-555916-S EAN/GTIN: 4038933503677 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelkanal, zur Befestigung an der Tischplatte, Länge 1600 mm, silber Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 6,50 cm | Höhe: | 10,00 cm | Länge: | 140,00 cm | Ursprungsland: | DE | Adresse: | Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511 | Sicherheitshinweis: | www.geramoebel.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, installationskanal |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 49,80* | € 67,18* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 51,76* | € 68,29* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 53,01* | € 69,51* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,24* | € 73,27* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,37* | € 74,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|