| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810015295 Herst.-Nr.: S-555916-S EAN/GTIN: 4038933503677 |
| |
|
| | |
| Geramöbel Kabelkanal 1.400 x 75 x 140 mm (B x H x T) Metall silber Weitere Informationen: | | Maße: | 1.400 x 75 x 140 mm (B x H x T) | Produktverwendung: | Tischbreite 1.600 mm | Anordnung der Kabelzuführung: | horizontal | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 4 | Material: | Metall | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kabelkanal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, installationskanal silber, installationskanal, geramöbel kabelkanal, Kabelkanäle, Leitungsführungskanäle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,44* | € 69,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,28* | € 69,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,78* | € 72,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,10* | € 73,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,47* | € 75,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|