Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Anstell-Querrollladenschrank Oberboden 25 mm, mit Stellfüßen, abschließbar, 1200x425x720, Silber/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-312110-SL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-312110-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
43,5 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Silber/Lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,1476*
€ 418,3576*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 358,46*
€ 418,59*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 360,11*
€ 420,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,68*
€ 466,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,60*
€ 470,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SL
ab € 305,46*
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SB
ab € 304,8958*
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SA
ab € 305,1758*
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SW
ab € 305,77*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SB
ab € 356,6776*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SA
ab € 357,01*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SW
ab € 358,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.