Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° links höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 2166x1130x680-820, Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-647315-BS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647315-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

C Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
60,5 kg
Anzahl Packstücke:
6
Farbe:
Buche/Silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,1516*
€ 512,0016*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,72*
€ 512,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,21*
€ 514,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,16*
€ 570,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,20*
€ 574,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,98*
€ 684,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,79*
€ 670,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,52*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,08*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,23*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,33*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,6154*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,34*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,23*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,25*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 114,79*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,18*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-O
ab € 115,79*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 253,13*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,87*
Zubehör
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,6527*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.