Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Anbautisch, BxTxH 1060x1225x680-800 mm,, links, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62599/full/555005-LA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62599/full/555005-LA.jpg
Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar, 1060x1225x680-800, Lichtgrau/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-555005-LA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555005-LA
EAN/GTIN:
     4038933019499
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch, BxTxH 1060x1225x680-800 mm, höhenverst., links zu montieren, Platte lichtgrau, Stützfüße anthrazit
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
106,00 cm
Höhe:
80,00 cm
Länge:
122,50 cm
Ursprungsland:
DE
Adresse:
Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511
Sicherheitshinweis:
www.geramoebel.de
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 294,05*
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 245,68*
€ 300,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 300,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,47*
€ 301,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 303,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.