Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenanbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62599/full/555005-LA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62599/full/555005-LA.jpg
Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar, 1060x1225x680-800, Lichtgrau/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-555005-LA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555005-LA
EAN/GTIN:
     4038933019499
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Anthrazit
Breite in mm:
1060
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
27
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbauplatte, Datenanbautisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 294,05*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 245,68*
€ 300,69*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 300,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,47*
€ 301,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 303,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.