| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-N-13HFR09-BS Herst.-Nr.: N-13HFR09-BS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konferenztische Hubsäule & Klapptische Technische Daten: - Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. - Gestell Hubsäulentische:
Hubsäule mit unterstützenden Fußkreuz. Gestell ist wahweise mit Rollen lieferbar. Höhenverstellung von 675-1115 mm. - Gestell Klapptisch:
Stabiles und sicheres Gestell auf Doppellenkrollen. Alle Rollen sind feststellbar, um Bewegungen zu vermeiden. Der Tisch besitzt eine feste Höhe von 720 mm. - Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Höhe: | 680-1120 mm | Gewicht: | 30 kg | Anzahl Packstücke: | 2 | Farbe: | Buche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 757,58* | € 866,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,41* | € 866,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,73* | € 870,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,52* | € 924,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.701,86* | € 1.923,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|