| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-13HFR09-BS Herst.-Nr.: N-13HFR09-BS EAN/GTIN: 4038933419619 |
| |
|
| | |
| Konferenztische Hubsäule & Klapptische Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell Hubsäulentische: Hubsäule mit unterstützenden Fußkreuz. Gestell ist wahweise mit Rollen lieferbar. Höhenverstellung von 680-1120 mm. Gestell Klapptisch: Stabiles und sicheres Gestell auf Doppellenkrollen. Alle Rollen sind feststellbar, um Bewegungen zu vermeiden. Der Tisch besitzt eine feste Höhe von 720 mm. Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche | Breite in mm: | 900 | Höhe in mm: | 680-1120 | Gewicht: | 30 | Volumen: | ,16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,58* | € 866,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 753,41* | € 866,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,73* | € 870,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,52* | € 924,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.701,86* | € 1.923,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|