Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Hängeregistraturschrank
>
Kombischrank mit Registraturauszug
>
Artikel
GERAMÖBEL, Metallsockel, BxH 1000x50 mm, silber,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12706-D57-N-10MS10-S
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10MS10-S
EAN/GTIN:
4038933100234
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Metallsockel, BxH 1000x50 mm, silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
50,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Adresse:
Geramöbel GmbH, Hinter dem Wachhügel 6, 07570 Harth-Pöllnitz OT Frießnitz, a.scherbach@geramoebel.de, tel. 03660354511
Sicherheitshinweis:
www.geramoebel.de
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Aktenschrank
,
Ordner-Schrank
,
Ordnerschrank
,
Garderobenschrank Sockel
,
Kombischrank mit Registraturauszug
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Hängeregisterschrank
,
Hängeregistraturschrank
,
Registratur-Schrank
,
Registraturschrank
,
Rollladenschrank Sockel
,
Schiebetür-Schrank
,
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
aktenschrank buche
,
schiebetürenschrank
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 46,41*
€ 61,33*
Lager 260
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 61,36*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,71*
€ 61,36*
Lager 2478
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 62,52*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 63,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Schwarz
Geramöbel
N-10MS12-Z
€ 72,86*
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Silber
Geramöbel
N-10MS12-S
€ 72,19*
Ähnlich
Metallsockel,
Geramöbel
N-10MS10-Z
€ 58,36*
Ähnlich
Standfüße,
Geramöbel
N-10SF4-Z
€ 21,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.