Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Endoskop-Schlauch, flexibel ø 3,7 x L=3000 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Endoskop-Schlauch, flexibel ø 3,7 x L=3000 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-620051
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     620051
EAN/GTIN:
     4010873618246
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop vogel
flexibles endoskop
flexibles endoskop 3m
Blickwinkel 80°, Focus 10-100mm, Kameraauflösung 640x480, 6 helle, einstellbare LED's
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.