Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
WERTH, Chip-Sauger, fahrbar, Motor 1,2 kW,, BxTxH 600x800x1900 mm, 2,5 m Schlauch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12676-D57-CS1
Hersteller:
Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
CS1
EAN/GTIN:
4025897306000
Suchbegriffe:
Chip-Sauger
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Chip-Sauger, fahrbar, Motor 1,2 kW, Saugdüse mit Griff, 2,5 m langer Schlauch, BxTxH 600x800x1900 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,000 kg
Breite:
800,00 cm
Höhe:
1200,00 cm
Länge:
700,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastiksäcke
,
kunststoffsack
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.002,83*
€ 1.148,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,12*
€ 1.211,37*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,79*
€ 1.220,14*
Lager 345
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.095,07*
€ 1.230,13*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,46*
€ 1.504,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,69*
€ 1.790,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,12*
€ 1.766,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,11*
€ 1.688,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,10*
€ 1.647,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,46*
€ 1.615,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansaugdüse für Chip-Sauger, klar, Länge 400 mm, Durchmesser 90 mm
Widex Selection
CS9
ab € 141,47*
Zubehör
Dosiertrichter für Chip-Sauger, komplett mit Gurt
Widex Selection
CS10
ab € 162,99*
Zubehör
Sack CO f.Chip-Absaug- u.Füllstation
Gebr. Werth
CS 7
ab € 88,16*
Zubehör
Sack Ku.f.Chip-Sauger fahrbar 10St./Karton
Gebr. Werth
CS 5
ab € 64,74*
Zubehör
Sack Ku.f.Chip-Sauger fahrbar 50St./Karton
Gebr. Werth
CS 6
ab € 240,43*
Zubehör
Schlauch f.Chip-Sauger Kunststoff,ESD L.2500mm
Gebr. Werth
CS 8
ab € 97,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen