Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Sauger H1900xB600xT800mm fahrbar 55kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9183488200
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     CS 1
EAN/GTIN:
     4025897306000
Suchbegriffe:
Chip-Sauger
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
zum Absaugen des Füllmaterials fahrbar · mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff · Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2500 mm · Kunststoffsack · Kabellänge 3000 mm · Aufnahmeleistung 1200 W · Anschlussspannung 230 V/50Hz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Schlauchlänge:
2500 mm
Gewicht:
55 kg
Kabellänge:
3000 mm
Ausführung:
fahrbar
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1900 mm
Netzspannung:
230 V/50 Hz
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack, Chipsauger, Sauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,10*
€ 1.411,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,19*
€ 1.417,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,66*
€ 1.427,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,88*
€ 1.433,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.463,87*
€ 1.617,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,29*
€ 1.924,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,18*
€ 1.898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,72*
€ 1.816,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,71*
€ 1.773,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,87*
€ 1.742,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
E836780
ab € 141,92*
Zubehör
Gebr. Werth
E836781
ab € 163,46*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 7
ab € 88,11*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 5
ab € 59,45*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 6
ab € 240,67*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 8
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.