| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-40201050003 Herst.-Nr.: 40201050003 EAN/GTIN: 4014586123547 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 g | Länge: | 22 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 5 mm | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 0,96* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,19* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,57* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|