| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-40201040004 Herst.-Nr.: 40201040004 EAN/GTIN: 4014586123479 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 g | Länge: | 22 mm | Breite: | 4 mm | Höhe: | 4 mm | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 78 | | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,23* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|