| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-31413229000 Herst.-Nr.: 31413229000 EAN/GTIN: 4014586293950 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7 g | Länge: | 61 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 15 mm | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 42 | | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,68* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 1,70* | € 2,68* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,15* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|