Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö HW 160x2,6/1,6x20 Z=48 W40°Präz.-SILBERPFEIL, 2/6/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Vielzahn 160 x 2,6/1,6 x 20 mm, 48 W 40°
Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Vielzahn 160 x 2,6/1,6 x 20 mm, 48 W 40°
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-46716020
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     46716020
EAN/GTIN:
     4010912863781
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Präz.-SILBERPFEIL, 2/6/32
Weitere Informationen:
Anwendung:
Quer- und Gehrungsschnitt
Werkstoff:
Massivholz, MDF, Spanplatte, Sperrholz, Leimholz, Furnier- und Profilleisten
Ausführung:
SILBERPFEIL HIGH PERFORMANCE, geräusch- und schwingungsarme Ausführung
Verwendung auf:
Tisch- und Formatkreissäge, Kapp- und Gehrungssäge
Anwendungstext:
Für beste Fertigschnitte
Hinweise/Tipps/Tricks:
Extrem spitzer Eckwinkel reduziert den Schnittdruckaufbau an der Umfangsschneide - somit keine Ausrisse am Schnittgut
Nebenloch / Keilnut:
NL02: 2/6/32
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,14*
€ 88,33*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 90,00*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
46821630
ab € 83,45*
Ähnlich
Edessö Tools and More
46625030
ab € 97,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.