Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Mehrzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 48 W40°neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Mehrzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 48 W40°neg
Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Mehrzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 48 W40°neg
Artikel-Nr.:
     415-ede46821630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     46821630
EAN/GTIN:
     4010912005921
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

Mit dem Kreissägeblatt Präz. Silberpfeil Mehrzahn sind Quer- und Gehrungsschnitte in Massivholz, MDF, Spanplatte, Sperrholz, Leimholz, Furnier und Profilleisten möglich. Für beste Fertigschnitte auf Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen ist das Kreissägeblatt entwickelt wurden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • mit Wechselzahn 40° negativ
  • extrem spitzer Eckwinkel reduziert den Schnittdruckaufbau an der Umfangsschneide - somit keine Ausrisse am Schnittgut
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
MDF
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
3 mm
Stärke:
2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Diamant-Kreissägeblatt, Edessö, Handkreissägeblatt, Metallbandsägeblatt, Metallkreissägeblatt, Sägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 110,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,90*
€ 116,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
46625030
ab € 97,47*
Ähnlich
Edessö Tools and More
46716020
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.