Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA, Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld,, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Artikel-Nr.:
     6922-11606-D57-70.700.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70700010
EAN/GTIN:
     7612269014921
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,000 kg
Breite:
109,00 cm
Höhe:
200,00 cm
Länge:
106,00 cm
Ursprungsland:
CH
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,79*
€ 592,95*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 531,58*
€ 623,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 771,08*
€ 891,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,60*
€ 680,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,07*
€ 655,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
73.081.010
ab € 547,30*
Zubehör
Lista
73.281.010
ab € 217,91*
Zubehör
Lista
73.481.000
ab € 89,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.