Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES, Palettenaufsatz, H 1200 mm, V-Eingriff,, für Paletten 1000x1200 mm, Aufl. 750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Aufsatz Typ 63 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Paletten-Aufsatz Typ 63 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Artikel-Nr.:
     6922-11470-D57-pa-100.020
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.020
EAN/GTIN:
     4035694002074
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz, Höhe 1200 mm, für Paletten 1000x1200 mm, Auflast 750 kg, RAL 5012 lichtblau, mit 4 festen Wänden und V-Eingriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,000 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
120,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,20*
€ 195,22*
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 195,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 195,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 197,70*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 205,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017325
ab € 136,03*
Ähnlich
Cordes
00017328
ab € 159,40*
Ähnlich
Cordes
00017326
ab € 143,02*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1023
ab € 185,70*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL1023
ab € 193,93*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL1023
ab € 203,86*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL1023
ab € 211,86*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL2000
ab € 184,43*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL2000
ab € 194,37*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL2000
ab € 212,34*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL3000
ab € 185,58*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL3000
ab € 194,62*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL3000
ab € 203,67*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL3000
ab € 212,42*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1018
ab € 184,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.