Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRONENBERG, Alu-Fahnenmast, mit drehbarem Ausleger,, D 100 mm, L 10 m, Bodenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Artikel-Nr.:
     6922-11423-D57-6-119-10-10000-0008
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-119-10-10000-0008
EAN/GTIN:
     4046675459510
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Alu-Fahnenmast, mit drehbarem Ausleger, Durchm. 100 mm, Höhe über Flur 10 m, inkl. Bodenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
10,00 cm
Länge:
1070,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 940,19*
€ 1.040,97*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,39*
€ 1.108,38*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.022,63265*
€ 1.109,49265*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,80*
€ 1.125,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,38*
€ 1.125,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,80*
€ 1.339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,57*
€ 1.338,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,05*
€ 1.299,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,78*
€ 1.269,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,38*
€ 1.235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 816,17*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 486,23*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-08000-0004
ab € 629,56*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 553,01*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-09000-0002
ab € 704,83*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.