Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Leicht-Röllchenbahn, Stahlr., Kurve 90,, Bahn-B 600 mm, Achsabst. 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-CF148R90604
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R90604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahn stahl
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Achsabstand 125 mm, Kurve 90 Grad
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 367,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,12*
€ 367,96*
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 461,06*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 613,44*
€ 694,30*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 151,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.