Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846117
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R90604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahn stahl
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
600 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 367,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,12*
€ 367,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 461,06*
19 Tage
17
Frei Haus
ab € 613,44*
€ 694,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 151,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.