Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Leicht-Rollenbahn, KS-Rollen, 1 m,, Bahn-B 600 mm, Achsabst. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AA152R10603
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Achsabstand 100 mm, Gerade 1 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 171,90*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 173,48*
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 245,12*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 343,03*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 111,12*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10603
ab € 424,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 137,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.