Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846180
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
600 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 171,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 173,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 245,12*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 343,03*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 111,12*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10603
ab € 424,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 137,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.