Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade 1m Breite 600mm L=1000mm/B=600mm/T=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm,
Artikel-Nr.:
     4682-7830111395
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R10603
EAN/GTIN:
     4330816441299
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Gerade 1m Breite 600mm L=1000mm/B=600mm/T=100mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, 7830111395;AA152R10603;4330816441299;Gerade 1m Breite 600mm L=1000mm/B=600mm/T=100mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 171,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 172,70*
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 242,85*
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 288,16*
€ 339,21*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 61,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.