Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrieb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrieb...
Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrieb...
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SR206BC300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SR206BC300
EAN/GTIN:
     796376578983
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Stehtische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
FR
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Farbcode:
Dekor BC buche | Gestell 300 aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch bisley, bartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
50
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 270,38*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,08*
€ 311,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 276,65*
€ 353,73*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 353,74*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 295,06*
€ 355,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.