Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSR206BC300 Herst.-Nr.: SR206BC300 EAN/GTIN: 0796376578983 |
| |
|
| | |
| - Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Stehtische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar
- Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch
- Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität
- Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur
- Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
- Stehtisch rund
- 2 Platten
- Stahlsäule Durchmesser 80 mm
- Aluminium-Gussfuß Durchmesser 450 mm
- pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 600 mm | Farbe der Tischplatte: | buche | Farbe des Fußes: | aluminium | Höhe: | 1100 mm | Marke: | Bisley | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbechichtet | Material des Fußes: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,95* | € 270,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,08* | € 311,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 276,65* | € 353,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,02* | € 353,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,06* | € 355,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|