|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-FUNGUSRC6501 Herst.-Nr.: FUNGUSRC6501 EAN/GTIN: 796376511393 |
| |
|
|  |  |
 | Der Bisley Hocker Fungus verfügt über ein anthrazitfarbenes Gestell aus Kunststoff und einen drehbaren, gepolsterten Sitz. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 6 kg | Farbcode: | RC6501 blau | Herstellungsland: | IT | Höhe: | 460 mm | Breite: | 430 mm | Tiefe: | 430 mm | Sicherheitshinweis: | www.bisley.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 169,60* | € 205,65* |  |  |  | Lager 6922 | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,76* | € 224,87* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 191,01* | € 230,52* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 224,04* | € 266,26* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,77* | € 282,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|