|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#BISLFUNGUSRC6501 Herst.-Nr.: FUNGUSRC6501 EAN/GTIN: 0796376511393 |
| |
|
|  |  |
 | - Der Bisley Hocker Fungus verfügt über ein anthrazitfarbenes Gestell aus Kunststoff und einen drehbaren, gepolsterten Sitz
- Maße: HxBxT 460x430x430mm
- Stoff: 50.000 Scheuertouren (Martindale)
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 430 mm | Bruttogewicht: | 6.0000 kg | Farbe: | blau/anthrazit | Farbe der Sitzfläche: | blau | Farbe des Fußes: | anhrazit | GPSR: | Bisley GmbH, Wiesenstr., 70A, 40549, Düsseldorf, Deutschland, www.bisley.de, info@bisley.de, +49 21187541703 | Höhe: | 460 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Bisley | Material der Sitzfläche: | Textil | Material des Fußes: | Kunststoff | Produktbezeichnung: | Sitzhocker | Sitzform: | rund | Sitzhöhe: | 46 cm | Tiefe: | 430 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehhocker, Drehstuhl, Hocker, Schreibtischstuhl, Stuhl |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 168,87* | € 205,81* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,37* | € 225,42* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 192,70* | € 237,90* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,60* | € 267,08* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,68* | € 283,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|