Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-E722A03505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E722A03505
EAN/GTIN:
     5020073769012
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisleys Flügeltürenschrank Universal ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit drei schwarz lackierten Fachböden Kapazität für 4 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Flügeltürenschrank Universal ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1806 x B 914 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Flügeltüren oxfordblau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1806 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Farbcode:
505 Korpus lichtgrau, Fronten oxfordblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 273,36*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 273,99*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 316,46*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 326,43*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 327,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.