Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Gefahrs.Depot, BxTxH 1300x870x1610 mm,, 1 Wanne 73 l, Rolllade, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff Rollladenschrank 2 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Gefahrstoff Rollladenschrank 2 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-RSG-2 r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RSG-2 r
EAN/GTIN:
     4052462055285
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoff-Depot für 6x60-l-Fässer, BxTxH 1300x870x1610 mm, 1 Wanne, 1 Gitterrost, Vol. 73 l, Rolllade, RAL 3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
162,000 kg
Breite:
130,00 cm
Höhe:
161,00 cm
Länge:
87,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.552,40*
€ 1.727,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,65*
€ 1.727,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,16*
€ 1.779,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,61*
€ 1.813,50*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,31*
€ 1.829,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,26*
€ 2.176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,52*
€ 2.152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,68*
€ 2.065,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,78*
€ 2.013,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,31*
€ 1.962,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.