Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM Sicherheits-Schnürstiefel Pamir High, S3, Farbe schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ISM Sicherheits-Schnürstiefel Pamir High, S3, Farbe schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-630530-Gr.39
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630530
EAN/GTIN:
     4051428039222
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nach EN ISO 20345 S3 WR CI HRO SRC • Mit Fiberglaskappe und flexiblem FAP®-Durchtrittschutz • Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche • Obermaterial aus geöltem Nubukleder mit Abriebschutz • Warmfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver CAO.TEX® Membran • evercomfort® Fußbett • Gummisohle Scuff Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt • 300 °C hitzebeständige HRO Gummisohle • BreathActive® Funktionsfutter • Weite 11 • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) ∙ Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 137,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,10*
€ 207,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,25*
€ 206,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,46*
€ 196,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,90*
€ 184,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,44*
€ 163,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.