Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITWELL STEIFENSAND AG, Chefsessel Big, Größe L - 120 kg,, Sitz-BxT 500x500 mm, Lederbezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchro
Artikel-Nr.:
     6922-10002-D57-SY-70.230-L-505-51
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY70200L81622335110
EAN/GTIN:
     4250416827197
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchronm., TL 120 kg, Armlehnen, Alu-Fußkreuz, Lederbezug schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Breite:
70,00 cm
Höhe:
131,00 cm
Länge:
68,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,68*
€ 1.059,17*
Frei Haus
ab € 1.235,41*
€ 1.435,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,17*
€ 1.260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,41*
€ 1.258,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,60*
€ 1.207,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,19*
€ 1.160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,68*
€ 1.080,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
15
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.