| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4062075176413 Herst.-Nr.: 2062311 EAN/GTIN: 4062075176413 |
| |
|
| | |
| Mit unserer Multifunktionsjacke machen Outdoor Aktivitäten selbst bei schlechtem Wetter Spaß. Viele praktische Extras machen sie zu einem wahren Must-have. Wasserabweisendes Obermaterial Hoher Kragen mit Kapuze und Kordelzug Kindervariante ohne Kordel an der Kapuze Überdeckter Reißverschluss Seitliche Reißverschlusstaschen Reißverschlusstasche auf der Brust Stretch-Einsätze unter den Armen für volle Bewegungsfreiheit Nicht gefüttert Verstellbarer Klettverschluss am Ärmelsaum Material: 58% Polyester, 42% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62014010190 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |