Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erilette 42 black grey/slate grey/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erilette 42 black grey/slate grey/weiß
Erilette 42 black grey/slate grey/weiß
Erilette 42 black grey/slate grey/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075166599
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     7512301
EAN/GTIN:
     4062075166599
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
Darf nach dem Training oder Spiel nicht fehlen: Der schlichte Badeschuh im SIX WINGS Design ist das Musthave in jeder Sporttasche. Schlichtes, modernes SIX WINGS Design Vorgeformte, weiche Sohle für bequemsten Tragekomfort Feste, schnelltrocknende Bandage für optimalen Sitz ohne Einschneiden Optimale Veredelungsmöglichkeiten Pflegeleicht, strapazierfähig, bequem
Material: 70% Ethylenevinylacetat, 30% Polyvinylchlorid
Weitere Informationen:
Farbe:
black grey/slate grey/weiß
Zolltarifnummer (WA_NR):
64022000000
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.