Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Allround, royal, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Allround, royal, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562539448
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562539448
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
  • Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
  • Getapte Nähte
  • Weicher Fleece in der Kragen Innenseite
  • Innenfutter aus Mesh
  • Kapuze
  • Ärmelabschluss mit Klett
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
7403
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
5000 mm PU, 5000 g/m²/24h
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62105000000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
royal
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.