Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitsocken kurz 3er Pack schwarz Größe 35-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeitsocken kurz 3er Pack schwarz Größe 35-38
Freizeitsocken kurz 3er Pack schwarz Größe 35-38
Artikel-Nr.:
     6906-4059562320695
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562320695
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Gesundheitssocken
  • Kurzer Komfortbund
  • Flache Zehennaht
Weitere Informationen:
Modell:
3942
Material 1:
66 % Baumwolle, 21 % Polyester, 11 % Polyamid, 2 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500000
Herkunftsland:
TR
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
... > JAKO > Zubehör > Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.